• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Nutenstechplatte, HB7010, Stechbreite w: 1,90mm

Artikel-Nr.: 273665 1,90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    44,89 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    37,41 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden 2 St.
Stechbreite w 1,9 mm
Eckenradius, rechts R 0,1 mm
Sorte HB7010
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P)
Beschichtung AlTiN
Norm DIN 471; DIN 472
Stärke Schneidplatte S 1,9 mm
Länge Schneidplatte L 20,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, links R 0,1 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 220 m/min
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010
Schneidplattendicke T 1,9 mm
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 2 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273665 1,90
EAN / GTIN 4045197719249
Herstellernummer 273665 1,90
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Mit Stechhalter für Plattenbreite 3 mm.

Hinweis:

Die Schneidenträger müssen zur Stechbreite passend nachgearbeitet werden.