{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Šířka upichování w | 1,9 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P); Titan; mosaz; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Povlak | PVD | |
| Norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Nutenstechplatte | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Hloubka zápichu max. tmax | 2,15 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 140 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 220 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 140 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 220 m/min | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 1,9 mm | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273665 1,90 | |
| EAN / GTIN | 4045197719249 | |
| Číslo výrobce | 273665 1,90 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |