Carrello aperto per carichi pesanti

Codice art.: 2703
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Parte descritta Articolo intero
Struttura tubolare in acciaio si
Materiale Lamiera di acciaio
Larghezza complessiva 1.092 mm
Profondità complessiva 617 mm
Altezza complessiva 903 mm
Con cassetti no
Con ripiani
Numero ripiani 2 pz.
Con maniglia si
Con ripiano
Predisposizione per il lucchetto
Materiale piano Lamiera di acciaio
Con sponda di contenimento
Altezza sponda di contenimento 25 mm
Esecuzione sponda di contenimento su 3 lati
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 160 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Campo di impiego Carrello portautensili per officina
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Portata max. 500 kg
Peso 54 kg
Dotato di assortimento di utensili no
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2703
EAN / GTIN 3148518611183
Codice del produttore 2703
Numero-L L60130 6836
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Ideale per il trasporto e lo stoccaggio sicuro di utensili e materiali di consumoMassima resistenza e maneggevolezzaCarico: 500 kgStruttura in acciaio tubolare saldato estremamente resistentePiastra superiore e ripiano inferiore in acciaio 20/10 mmFacilmente mobile4 grandi ruote: 2 ruote girevoli con freni e 2 ruote fisse, Ø 160 mm, pneumatici in gomma, in modo che il carrello possa essere spostato facilmente anche quando è molto caricoManiglia robusta e comodaRipiano aperto con bordo alto 25 mm su 3 lati di cui 2 possono essere ripiegati in modo che nessun oggetto/utensile possa cadere durante il trasportoBordi inferiori arrotondati per proteggere i talloniFondi grigliati in acciaio Spessore: 1,5 mmChiudibile con lucchetto non inclusoAccessori: ripiano aggiuntivo in lamiera d'acciaio zincata di 2 mm di spessore con bordi rialzati per proteggere dalle cadute.

Proprietà:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 54