{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | article complet | |
| Construction en tube d’acier | oui | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Largeur totale | 1 092 mm | |
| Profondeur totale | 617 mm | |
| Hauteur totale | 903 mm | |
| Avec tiroirs | non | |
| Avec tablette | oui | |
| Nombre de tablettes | 2 pc. | |
| Avec poignée coulissante | oui | |
| Avec tablette | oui | |
| Préparation pour cadenas | oui | |
| Matériau plaque | Tôle d'acier | |
| Avec rebord | oui | |
| Hauteur rebord | 25 mm | |
| Exécution rebord | 3 côtés | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 160 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 500 kg | |
| Poids | 54 kg | |
| Avec assortiment d’outils | non | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2703 | |
| EAN / GTIN | 3148518611183 | |
| Réf. fabricant | 2703 | |
| Article hors catalogue | L60130 6836 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |