Supporto per barre alesatrici a cambio rapido sinistra 16 mm

Codice art.: 268103 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ d 8 mm
Altezza H 2,8 mm
Altezza di serraggio L2 14 mm
Vite di bloccaggio 269024 1
Impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268103 16
EAN / GTIN 4062406544256

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno del lubrorefrigerante e anello per il passaggio del lubrorefrigerante. Sistema di serraggio preciso per un cambio rapido, ripetibile e nella posizione corretta delle barre alesatrici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi