Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis kairinis 16 mm

Prekės Nr.: 268103 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Bendras ilgis L 120 mm
⌀ d 8 mm
Aukštis H 2,8 mm
Užspaudimo ilgis L2 14 mm
Fiksavimo varžtas 269024 1
Tikslaus ištekinimo kotas kairinis
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268103 16
EAN / GTIN 4062406544256

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir aušinimo skysčio perdavimo žiedu. Tiksli užveržimo sistema, skirta greitam ir tiksliam ištekinimo laikiklio pakartojamumui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys