Hållare för snabbytesborrstänger Vänster 16 mm

Art-nr: 268103 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
totallängd L 120 mm
⌀ d 8 mm
höjd H 2,8 mm
Spännhöjd L2 14 mm
Kläm-skruv 269024 1
användning Vänster
Invändig ja
Produktslag Borrstångshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268103 16
EAN/GTIN 4062406544256

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning och kylvätskeöverföringsring. Precisionsspännsystem för snabbt positions- och repeternoggrant borrstångbyte.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar