Inserto per tornitura DCMW 070202, CBN (5° / 7°)

Codice art.: 265658 ME
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    90,13 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    75,11 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Numero taglienti 2 pz.
Designazione inserto DCMW 070202
Tipo KBN25M
Materiale da taglio BN
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri)
Raggio di punta R 0,2 mm
Rivestimento MEGACOAT
Classe di tolleranza M
Lavorazione a secco idonea
Lubrorefrigerante no
Forma di base Rombico
Spessore dell’inserto S 2,38 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Lunghezza del tagliente l 7,8 mm
Altezza del tagliente 2,38 mm
Diametro dell’inserto d 6,35 mm
Angolo al vertice 55 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 7 grado
Codice ISO DCMW 070202
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,05 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 0,5 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,05 mm
Profondità di taglio ap, max. 0,5 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 120 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/gir.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/gir.
Materiali da taglio, codice produttore KBN25M
Spessore inserto T 2,38 mm
Codifica punti di attacco dell´inserto DCMW 070202
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio temprato (H)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo no
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 1 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265658 ME
EAN / GTIN 4960664529117
Codice del produttore TBZ02110
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello