Plaquita de corte de torneado DCMW 070202, CBN (5° / 7°)

Número de artículo: 265658 ME
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    96,65 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    80,54 € / 1 unidad
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte DCMW 070202
Clase KBN25M
Material de corte BN
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Radio angular R 0,2 mm
Recubrimiento MEGACOAT
Clase de tolerancia M
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante no
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 2,38 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 7,8 mm
Altura del filo de corte 2,38 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMW 070202
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 0,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte ap, máx. 0,5 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 120 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 200 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,08 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,15 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante KBN25M
Grosor de la inserción T 2,38 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCMW 070202
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas no
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 1 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 265658 ME
EAN / GTIN 4960664529117
Número del fabricante TBZ02110
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 filos por plaquita.