{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Označení řezné destičky | DCMW 070202 | |
| Typ | KBN25M | |
| Řezný materiál | BN | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Toleranční třída | M | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 7,8 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,38 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | DCMW 070202 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,05 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 0,5 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 120 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 200 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,08 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,15 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | KBN25M | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DCMW 070202 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 265658 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664529117 | |
| Číslo výrobce | TBZ02110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |