Set di inserti Standard 25 mm assortiti, 31 pz., 1/4″ C6,3, custodia compresa ()

Codice art.: 26252
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 26252
EAN / GTIN 4010995262525
Codice del produttore 26252
Numero-L L60070 1057
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Inserti e portainserti sono adatti sia per elettroutensili che per avvitamenti manuali.
  • Fissaggio sicuro degli inserti grazie al portainserti da 1/4″ con chiusura meccanica magnetica
  • Con 30 inserti e portainserti
  • Trovare l'inserto giusto nella valigetta portautensili è faticoso e una perdita di tempo, soprattutto nell'impiego mobile. Il set di inserti Standard di Wiha è l'ideale per mantenere struttura e ordine. Con 30 inserti standard di alta qualità da 25 mm, la custodia è sempre perfettamente in ordine e l'inserto giusto è sempre a portata di mano sia per elettroutensili che per avvitamenti manuali. Il portainserti magnetico universale da 1/4″ dotato di un potente magnete al neodimio fissa saldamente gli inserti. La chiusura della robusta custodia in plastica resistente e di alta qualità può essere sbloccata facilmente consentendo una visione chiara della selezione di inserti. Grazie al pratico dispositivo di sospensione, la custodia per inserti è facile da appendere al muro.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 6x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 6x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Portainserti magnetico 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x Bitbox