Bitsæt standard 25 mm blandet 31 dele 1/4″ C6,3 inkl. kasse

Art.-nr.: 26252
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 26252
EAN/GTIN 4010995262525
Producentnummer 26252
L-nummer L60070 1057
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Bits og bitholderen er både egnet til maskiner såvel som til manuel anvendelse.
  • Sikker fastholdelse af bits takket være mekanisk låsbar bitholder 1/4″ med magnet
  • Med 30 bits og bitholder
  • Det kan være vanskeligt og tidskrævende at finde den rigtige bit i værktøjskufferten her især ved mobil anvendelse. Standardbitsættet fra Wiha er ideel til at bevare struktur og orden. Med 30 standardbits på 25 mm hjælper kassen til at holde orden når som helst og hvor som helst og have den rigtige bit parat til både manuelle og maskinelle skrueopgaver. Den universelle magnetiske 1/4″ holder med kraftige Neodym-magneter fastholder dermed bits sikkert. Den robuste kasse af stabil plastik af høj kvalitet kan ganske enkelt åbnes ved at oplåse den, hvormed det er muligt at få et klart overblik over udvalget af bits. Takket være den praktiske ophængningsanordning kan bitkassen også ganske enkelt hænges op på væggen.
  • DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 6x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 6x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x Bitbox