Master Turn Bară de alezat din oţel, cu spiră A.. SVUCR 93°, pentru plăcuțe amovibile VC.., dreapta

Cod articol: 261318 16/11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Forma cozii: Oţel
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master
⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Forma cozii Oţel
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16Q SVUCR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lungime cap L1 31 mm
Lungimea totală L 180 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 261318 16/11
EAN / GTIN 4062406711313
Număr producător 261318 16/11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate