GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 16/11 mm

Art-nr: 261318 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SVUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Huvudängd L1 31 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261318 16/11
EAN/GTIN 4062406711313

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla