• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiodo a testa tonda SN21RK 65RHG 2,8 mm, 65 mm, zincato a caldo, scanalato, 4000 pz.

Codice art.: 2608200039
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608200039
EAN / GTIN 3165140563680
Codice del produttore 2608200039
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • I chiodi a testa tonda 21° sono progettati per lavori interni in classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • I chiodi sono zincati per proteggere dalla corrosione
  • Un rivestimento in resina facilita la pressione dei chiodi nel materiale, L'angolo di attacco di 21° e la forma scanalata del fusto assicurano un collegamento duraturo e sicuro nelle strutture in legno, per tetti, casse e pallet, nonché per i telai di porte, finestre e mobili
  • Tutti i chiodi sono prodotti in Europa e hanno quindi una qualità elevata e costante.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Chiodi a testa tonda 21° per lavori in interni in classe d'uso 1 (DIN EN 1995-1-1) per chiodatrici pneumatiche Bosch
  • Dimensione in larghezza: 220 mm
  • Dimensione altezza: 165 mm
  • Dimensione lunghezza: 280 mm
  • Peso lordo: 15,2 kg
  • Diametro della testa: 7.0
  • Lunghezza (L) mm: 65
  • Descrizione delle prestazioni: Design scanalato
  • Peso netto: 15,2 kg
  • Diametro del gambo (D) mm: 2.8
  • Specifico RTB1: Zincato per proteggere dalla corrosione
  • Specifico RTB2: La resinatura facilita anche la pressione dei chiodi nel materiale, in modo che tengano meglio.
  • Specifico RTB3: Angolo di giunzione di 21° e forma scanalata per una giunzione resistente e sicura su vari tipi di legno
  • tipo: SN21RK 65RHG
  • Volume: 10,164 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Design scanalato, temprato