Páskový hřebík s kulatou hlavou SN21RK 65RHG 2,8 mm, 65 mm, žárově zinkovaný, drážkovaný, 4000 ks.

Artiklové číslo: 2608200039
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr jehly 2,8 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608200039
EAN / GTIN 3165140563680
Číslo výrobce 2608200039
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Páskové hřebíky s kulatou hlavou 21° jsou určeny pro práci v interiéru v rámci provozní třídy 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Hřebíky jsou pozinkované, což je chrání před korozí
  • Pryskyřičný povlak také umožňuje snadnější zatlačení hřebíků do materiálu, takže lépe drží
  • Spojovací úhel 21° a drážkovaný tvar dříku zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení v dřevěných konstrukcích, na střechách, bednách a paletách i na dveřních, okenních a nábytkových rámech
  • Všechny hřebíky jsou vyráběny v Evropě, a proto mají vysokou a stálou kvalitu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Páskové hřebíky s kulatou hlavou 21° pro práci v interiéru ve třídě použití 1 (DIN EN 1995-1-1) pro pneumatické hřebíkovačky Bosch
  • Rozměr na šířku: 220 mm
  • Rozměr výšky: 165 mm
  • Rozměr délky: 280 mm
  • Hrubá hmotnost: 15,2 kg
  • Průměr hlavy: 7.0
  • Délka (L) mm: 65
  • Popis výkonu: Drážkovaná konstrukce
  • Čistá hmotnost: 15,2 kg
  • Průměr stopky (D) mm: 2.8
  • Specifické RTB1: Pozinkovaný pro ochranu proti korozi
  • Specifický RTB2: Díky pryskyřici se hřebíky také snadněji zatlačují do materiálu, takže lépe drží
  • Specifické RTB3: Spojovací úhel 21° a drážkovaný tvar pro odolný a bezpečný spoj na různých druzích dřeva.
  • typ: SN21RK 65RHG
  • Objem: 10,164 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drážkované provedení, kalené