• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guida di taglio, adatta per: GST, PST

Codice art.: 2608040289
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Guide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608040289
EAN / GTIN 3165140516273
Codice del produttore 2608040289
Numero-L L00590 1970
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La staccionata consente di eseguire tagli paralleli o rotondi
  • Adatta per: GST 14,4 V; GST 18. 0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 210 mm
  • Dimensione altezza: 30 mm
  • Dimensione lunghezza: 445 mm
  • Peso lordo: 0,17 kg
  • Peso netto: 0,147 kg
  • Volume: 2,804 dm3