Paralelní doraz vhodný pro: GST, PST

Artiklové číslo: 2608040289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GST; PST
Označení výrobce Parallelanschlag
Obal volné
Počet lišt 1 paar
Délka L 445 mm
Šířka B 210 mm
Výška H 30 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608040289
EAN / GTIN 3165140516273
Číslo výrobce 2608040289
L-číslo L00590 1970
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Podélný svěrák umožňuje paralelní nebo kruhové řezy
  • Vhodné pro: GST 14,4 V; GST 18. 0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 210 mm
  • Rozměr výšky: 30 mm
  • Rozměr délky: 445 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,17 kg
  • Čistá hmotnost: 0,147 kg
  • Objem: 2,804 dm3