• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PER platorello multiforo, 32 mm, PSA

Codice art.: 2608001117
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 2608001117
EAN / GTIN 4059952723914
Codice del produttore 2608001117
Numero-L L00620 107584
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Dischi abrasivi a lunga durata! Materiale espanso flessibile per un maggiore controllo durante la levigatura Per una levigatura efficiente sono indispensabili dischi abrasivi di alta qualità. I dischi abrasivi PRO si adattano perfettamente alle nostre levigatrici. Sono stati sviluppati per levigare e lucidare in modo efficace le zone piccole e difficili da raggiungere e per garantire una lunga durata. La schiuma densa dei nostri dischi abrasivi PRO è flessibile e resistente. In questo modo i dischi abrasivi offrono un controllo migliore, evitando segni di levigatura. Sono perfetti per riparare piccoli difetti su diversi materiali e per ottenere superfici lucide. I platorelli abrasivi sono impermeabili e adatti alla levigatura a umido. Adatto per: GEX 12V-32. GSS 12V-32 Professional.

Proprietà:

  • Esecuzione: medio
  • Diametro mm: 32
  • Chiusura a strappo: no
  • Breve descrizione (piccola): Materiale espanso flessibile per un maggiore controllo durante la levigatura
  • Descrizione delle prestazioni: Platorelli abrasivi di lunga durata per un lavoro efficace
  • Denominazione della categoria: 74
  • X-LOCK: no