• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PRO Multihole Schleifteller, 32 mm, PSA

Artikel-Nr.: 2608001117
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608001117
EAN / GTIN 4059952723914
Herstellernummer 2608001117
L-Nummer L00620 107584
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifscheiben mit langer Lebensdauer! Flexibles Schaumstoffmaterial für mehr Kontrolle beim Schleifen Zum Effizienten Schleifen sind hochwertige Schleifteller unverzichtbar. Die PRO Schleifteller passen perfekt zu unseren Schleifmaschinen. Sie wurden zum wirkungsvollen Schleifen und Polieren kleiner und schwer erreichbarer Stellen entwickelt – und für eine lange Lebensdauer. Der dichte Schaumstoff unserer PRO Schleifteller ist flexibel und belastbar. Dadurch verleihen die Schleifteller dir eine bessere Kontrolle, sodassdu Schleifspuren vermeidest. Sie eignen sich perfekt zum Ausbessern kleiner Defekte auf verschiedenen Materialien und zum Erzielen hochglänzender Oberflächen. Die Schleifteller sind wasserfest und für den nassschlifftauglich. Passend zu: GEX 12V-32. GSS 12V-32 Professional.

Merkmal:

  • Ausführung: mittel
  • Durchmesser mm: 32
  • Klettverschluss: nein
  • Kurzbeschreibung (klein): Flexibles Schaumstoffmaterial für mehr Kontrolle beim Schleifen
  • Leistungsbeschreibung: Schleifteller mit langer Lebensdauer – für effektives Arbeiten
  • Spartenbezeichnung: 74
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb