• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cestello di agitazione per trapani, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, M14, verso il basso

Codice art.: 2607990014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 2607990014
EAN / GTIN 3165140078771
Codice del produttore 2607990014
Numero-L L00590 2049
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il cestello di miscelazione è uno strumento di miscelazione con un albero esagonale esterno che mescola i materiali dall'alto verso il basso per evitare schizzi
  • Ha una filettatura esterna M14 ed è adatto per emulsioni, vernici, cemento, stucco e materiali cementizi
  • Il cestello di miscelazione è compatibile con miscelatori manuali come GRW 9, GRW 11, GRW 12E e GRW 18-2E
  • Si adatta a: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Filettatura esterna M14
  • Dimensione in larghezza: 120 mm
  • Dimensione altezza: 20 mm
  • Dimensione lunghezza: 625 mm
  • Peso lordo: 1,2 kg
  • Diametro del cestello mm: 120
  • Lunghezza totale mm: 590
  • Descrizione delle prestazioni: Strumento di miscelazione senza schizzi
  • Quantità di miscelazione, fino a kg: 25
  • Quantità di miscelazione, da kg: 15
  • Peso netto: 1,2 kg
  • Albero, forma: Filettatura esterna
  • Specifico RTB1: Adatta per emulsioni, vernici, cemento, stucchi e materiali a legame cementizio
  • Specifico RTB2: Compatibile con le impastatrici manuali come GRW 9, GRW 11, GRW 12E e GRW 18-2E
  • Volume: 1,5 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Strumento di miscelazione senza schizzi