Cesta agitadora para taladros, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, M14 , hacia abajo

Número de artículo: 2607990014
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2607990014
EAN / GTIN 3165140078771
Número del fabricante 2607990014
Número L L00590 2049
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La cesta mezcladora es una herramienta mezcladora con un eje hexagonal externo que mezcla los materiales de arriba a abajo para evitar salpicaduras
  • Tiene una rosca externa M14 y es adecuada para emulsiones, pintura, cemento, masilla y materiales cementosos
  • La cesta mezcladora es compatible con mezcladoras manuales como GRW 9, GRW 11, GRW 12E y GRW 18-2E
  • Se adapta a: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Profesional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Rosca exterior M14
  • Dimensión de anchura: 120 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 625 mm
  • Peso bruto: 1,2 kg
  • Diámetro, cesta mm: 120
  • Longitud total mm: 590
  • Descripción del rendimiento: Herramienta de mezcla sin salpicaduras
  • Cantidad de mezcla, hasta kg: 25
  • Cantidad de mezcla, desde kg: 15
  • Peso neto: 1,2 kg
  • Eje, forma: Rosca exterior
  • Específico RTB1: Adecuada para emulsiones, pintura de laca, cemento, masilla y materiales aglomerados con cemento
  • Específico RTB2: Compatible con amasadoras manuales como GRW 9, GRW 11, GRW 12E y GRW 18-2E
  • Volumen: 1,5 dm3
  • Ventaja HL (corto): Herramienta de mezcla sin salpicaduras