• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scatola per la polvere e filtro per GEX 125-150 AVE Professional

Codice art.: 2605411233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Filtro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2605411233
EAN / GTIN 3165140624145
Codice del produttore 2605411233
Numero-L L00590 1928
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sacchetto raccogli polvere è un ricambio per la raccolta della polvere di levigatura
  • Adatto per: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Il sacchetto raccoglipolvere è un ricambio per la raccolta della polvere di levigatura.
  • Dimensione in larghezza: 90 mm
  • Dimensione altezza: 210 mm
  • Dimensione lunghezza: 90 mm
  • Peso lordo: 0,2 kg
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Peso netto: 0,162 kg
  • Volume: 1,701 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Levigatura senza polvere
  • X-LOCK: Nein