• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Prachový box a filtr pro GEX 125-150 AVE Professional

Artiklové číslo: 2605411233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva šedá
Obsah, Ks 1 ks
Výška celková 210 mm
Průměr vnější 90 mm
Druh produktu Filtr
Obsah jednotka Ks
Přípojka – filtr K nasazení
Filtrace Částice
Tvar kulatá
Hmotnost celkem 162 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605411233
EAN / GTIN 3165140624145
Číslo výrobce 2605411233
L-číslo L00590 1928
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Sáček na prach je náhradní díl pro sběr brusného prachu
  • Vhodný pro: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Prachový sáček je náhradní díl pro sběr brusného prachu.
  • Rozměr na šířku: 90 mm
  • Rozměr výšky: 210 mm
  • Rozměr délky: 90 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,2 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Čistá hmotnost: 0,162 kg
  • Objem: 1,701 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Broušení bez prachu
  • X-LOCK: Nein