Inserto per tornitura DC.T 11T304, per lavorazione di finitura

Codice art.: 260359 CU7010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,03 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    7,53 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
425 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma di base Rombico
Spessore inserti 3,97 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 11 mm
Diametro inserto 9,525 mm
Raggio di punta 0,4 mm
Angolo al vertice 55 grado
Angolo di spoglia superiore 15 grado
Angolo di regolazione 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 7 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente piano) 0 grado
Codice ISO DCMT 11T304
Diametro foro di fissaggio 4,4 mm
Esecuzione del rompitruciolo SS
Materiale da taglio HM
Materiali da taglio, codice produttore CU7010
Rivestimento senza rivestimento
Tipo CU7010
Codifica punti di attacco dell´inserto DC11T3043N
Designazione inserto DC.T 11T304 Sorte CU7010
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Classe di tolleranza M
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Arrotondato (E)
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 50 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260359 CU7010
EAN / GTIN 4045197669049
Codice del produttore 260359 CU7010
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
a secco