• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Plaquette de tournage DC.T 11T304, pour finition

Réf.: 260359 CU7010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    9,83 € / 1 unité
  • De 10 unités
    8,19 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 327 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Nombre de lèvres 2 pc.
Désignation de la plaquette DCMT 11T304
Nuance CU7010
Nuance de coupe Cermet
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Rayon d’angle R 0,4 mm
Revêtement sans revêtement
Classe de tolérance M
Exécution brise-copeaux SS
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant non
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 3,97 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 11,6 mm
Diamètre plaquette d 9,525 mm
Angle de pointe 55 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degrés
Code ISO DCMT 11T304
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,2 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,25 mm
Profondeur de coupe ap, max. 2,75 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 90 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 210 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, min. 80 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant CU7010
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Codage du point de séparation plaquette DC.T 11T304
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 260359 CU7010
EAN / GTIN 4045197669049
Réf. fabricant 260359 CU7010
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Continue
 
à sec