{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,97 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 11 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 9,525 mm | |
| Kampo spindulys | 0,4 mm | |
| Kampų kampas | 55 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 15 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | DCMT 11T304 | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 4,4 mm | |
| Drožlialaužio modelis | SS | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | CU7010 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | CU7010 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | DC11T3043N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | DC.T 11T304 Sorte CU7010 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 50 g |
| Produkto numeris | 260359 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197669049 | |
| Gamintojo numeris | 260359 CU7010 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |