{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | TNGA 160408 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | KBN25M | |
| Materiale da taglio | CBN | |
| Condizione di taglio | continuo; leggermente interrotto | |
| Esecuzione del tagliente | ME | |
| Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 255662 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664507566 | |
| Codice del produttore | TBZ04357 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |