KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, CBN (0°)

Artikel-Nr.: 255662 ME
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    173,46 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    144,55 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 3 St.
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Bezeichnung Schneidplatte TNGA 160408
Sorte KBN25M
Schneidstoff BN
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung MEGACOAT
Toleranzklasse G
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung TNGA160408S01225ME KBN25M
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,5 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Spanflächenfasenbreite C 0,12 mm
Spanflächenfasenwinkel 25 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
ISO-Code TNGA 160408
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,05 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Schnitttiefe ap, max. 0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung KBN25M
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte TN1604
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 TN1604082N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material gehärteter Stahl (H)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher nein
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 7 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255662 ME
EAN / GTIN 4960664507566
Herstellernummer TBZ04357
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.