Plaquette de tournage TNGA 160408, CBN (0°)

Réf.: 255662 ME
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    173,46 € / 1 unité
  • De 10 unités
    144,55 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 3 pc.
Nuance KBN25M
Nuance de coupe BN
rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement MEGACOAT
Classe de tolérance G
Forme de base forme triangulaire
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 16,5 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 9,525 mm
angle de pointe 60 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Code ISO TNGA 160408
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 0,2 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,2 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 120 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 200 m/min
Avance, min. fz 0,1 mm/tr
Avance, max. fz 0,2 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant KBN25M
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Poids 7 g
Sommaire 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 255662 ME
EAN / GTIN 4960664507566
Réf. fabricant TBZ04357
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.