Carrello a parete terminale

Codice art.: 2512
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con maniglia sì
Numero mpugnature 1
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico sì
Altezza bordo 500 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 700 mm
Profondità piano di carico 1.000 mm
Altezza piano di carico 270 mm
Larghezza utile 700 mm
Profondità utile 1.000 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio
Tragfähigkeit max. 600 kg
Larghezza complessiva Bg 709 mm
Profondità totale Tg 1.120 mm
Altezza complessiva Hg 990 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2512
EAN / GTIN 4017976025124
Codice del produttore 2512
Numero-L L90080 335
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007, piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione in faggio. Parete frontale in pannello di legno, superficie con decorazione in faggio, parete alta 500 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 700
  • Altezza del piano di carico (mm): 270
  • lunghezza totale (mm): 1120
  • Larghezza totale (mm): 709
  • Altezza totale (mm): 990
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40