Cărucior de perete de capăt

Cod articol.: 2512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Materialul mâner ţeavă de oţel
Cu suprafață de încărcare da
Înălțime margine 500 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 700 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.000 mm
Înălţime suprafață de încărcare 270 mm
Lăţime utilă 700 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular
Capacitate portantă max. 600 kg
Lăţime totală Bg 709 mm
Adâncime totală Tg 1.120 mm
Înălţimea totală Hg 990 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 2512
EAN / GTIN 4017976025124
Număr producător 2512
L-Număr L90080 335
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007, platformă din panouri pe bază de lemn, finisaj fag. Perete frontal realizat din panouri pe bază de lemn, finisaj fag, înălțimea peretelui 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 270
  • Lungime totală (mm): 1120
  • Lățime totală (mm): 709
  • Înălțime totală (mm): 990
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40