Voziček za končne stene

Št. art.: 2512
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Kovinski ročaj jeklena cev
Z nakladalno površino da
Višina roba 500 mm
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 700 mm
Globina nakladalne površine 1.000 mm
Višina nakladalne površine 270 mm
Uporabna širina 700 mm
Uporabna globina 1.000 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz profilnega jekla/jeklenih cevi
Nosilnost maks. 600
Skupna širina 709 mm
Celotna globina 1.120 mm
Celotna višina 990 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2512
EAN/GTIN 4017976025124
Številka proizvajalca 2512
L-število L90080 335
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano po RAL 5007, podest iz lesene plošče, barva bukev. Sprednja stena iz lesene plošče, barva bukev, višina stene 500 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1000
  • Širina uporabne površine (mm): 700
  • Višina nakladalne površine (mm): 270
  • delovna dolžina (mm): 1120
  • Celotna širina (mm): 709
  • Skupna višina (mm): 990
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40