{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma di base | Romboide | |
| Larghezza inserto | 15,5 mm | |
| Spessore inserti | 6,35 mm | |
| Lunghezza inserti | 15,5 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Lunghezza tagliente | 15,5 mm | |
| Diametro inserto | 12,7 mm | |
| Raggio di punta | 0,8 mm | |
| Angolo al vertice | 55 grado | |
| Angolo di spoglia superiore | 23 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 0 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) | 0 grado | |
| Codice ISO | DNMG 150608 | |
| Diametro foro di fissaggio | 5,16 mm | |
| Esecuzione del rompitruciolo | MQ | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HC-S10 | |
| Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore | S10 | |
| Gruppo di truciolabilità | S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | PR115S | |
| Rivestimento | MEGACOAT | |
| Spessore inserto | 6,35 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro) | |
| Designazione inserto | DNMG150608 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 4 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Superleghe resistenti al calore (S) | |
| Classe di tolleranza | M | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura esterna (EGA) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Arrotondato (E) | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Peso | 17 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 250697 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035533 | |
| Codice del produttore | TLV00058 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |