• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado DNMG 150608, para el acabado

Número de artículo: 250697 PR115S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte
P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
Cantidad de cortes
4 ud.
Designación plaquita de corte
DNMG 150608
Clase
PR115S
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R
0,8 mm
Recubrimiento
PVD
Clase de tolerancia
M
Modelo de rompevirutas
MQ
Húmedo máximo
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S
6,35 mm
Ejecución de la plaquita de corte
neutro
Longitud del filo de corte l
15,5 mm
Altura del filo de corte
6,35 mm
Diámetro de la placa de corte d
12,7 mm
Ángulo en punta de rincón
55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario)
0 grados
Código ISO
DNMG 150608
Diámetro del orificio de fijación
5,16 mm
Profundidad de corte recomendada, mín.
0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max
1 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx.
3,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín.
25 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx.
70 m/min
Avance por vuelta mín. f
0,04 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,2 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
S10
Material de corte, denominación del fabricante
PR115S
Codificación de punto de separación plaquita de corte
DN1506082N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60
DN1506082N
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Norma
DIN ISO 1832
Dirección de uso
neutro
Para material
Superaleaciones resistentes al calor (S); Titan
Asignación fino/desbaste
Desbaste-acabado
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Condición de corte
ligeramente interrumpido
Número de opciones de uso
4 ud.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 250697 PR115S
EAN / GTIN 4960664035533
Número del fabricante TLV00058
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal