• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru finisare

Cod articol.: 250697 PR115S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Denumire Inserție de tăiere DNMG150608
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire acoperit
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii MQ
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 6,35 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 15,5 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 23 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO DNMG 150608
Diametrul orificiului de fixare 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 1 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 25 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 70 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,04 mm/rot
Vorschub pro Zahn max. fz 0,2 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului S10
Placă de tăiere grosime T 6,35 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DN1506082N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Superaliaje termorezistente (S)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 17 g

Identificare și clasificare

Cod articol 250697 PR115S
EAN / GTIN 4960664035533
Număr producător TLV00058
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă