{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Dimensione codolo | 20 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di impiego | sinistro | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | PDJNR/L 2020X11 | |
| Inserto adatto | DN.. 1104.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 35 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
| Sottoplacchetta | 259031 44 | |
| Leva | 259015 16 | |
| Vite per leva | 259018 16 | |
| Molla | 259046 5 | |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 250625 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4062406728977 | |
| Codice del produttore | 250625 20/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |