CNMG 120408 SP0819

Codice art.: 250184 SP0819
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,62 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,85 € / Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo SP0819
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli 4E
Profondità di taglio ap 1 mm - 5,5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,55 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 120 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 150 m/min - 320 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250184 SP0819
EAN / GTIN 2050001938176
Codice del produttore 5652137

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello