{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | SP0819 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | 4E | |
Skärdjup ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 120 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250184 SP0819 | |
EAN/GTIN | 2050001938176 | |
Tillverkarens nummer | 5652137 |