CNMG 120408 SP0819

Cod articol: 250184 SP0819

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,85 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SP0819
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii 4E
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 5,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 120 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 150 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250184 SP0819
EAN / GTIN 2050001938176
Număr producător 5652137

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături