CNMG 120408 HU7305-1

Codice art.: 250158 HU7305-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,36 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,46 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
982 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNNG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7305-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli AM1
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 400 m/min - 700 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250158 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745592

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello