CNMG 120408 HU7305-1

Prekės Nr.: 250158 HU7305-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
982 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNNG 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HU7305-1
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis AM1
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 400 m/min - 700 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250158 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745592

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį