CNMG 120408 HU7305-1

Št. art.: 250158 HU7305-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,92 € / kos
  • od 10 kos
    9,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
982 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNNG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU7305-1
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov AM1
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 400 m/min - 700 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250158 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406745592

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico