CNMG 120408 HU7305-1

Tuote nro.: 250158 HU7305-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
982 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNNG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HU7305-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoittamaton
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja AM1
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 400 m/min - 700 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250158 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745592

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin