{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | P (su cil. anga užspaudžiant virš angos) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CNMG 120404 | |
| Rūšis | SW05 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Drožlialaužio modelis | MQ | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | CNMG120404MQ SW05 | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 12,9 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | CNMG 120404 | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 5,16 mm | |
| Rekomenduojamas pjovimo gylis maks. | 0,2 mm | |
| Rekomenduojamas pjovimo gylis maks. ap max | 1 mm | |
| Pjovimo gylis ap, min. | 0,25 mm | |
| Pjovimo gylis ap, maks. | 4,25 mm | |
| Pjovimo greitis pagrindiniam naudojimui, min. | 50 m/min | |
| Pjovimo greitis pagrindiniam naudojimui, maks. | 140 m/min | |
| Feed rate per revolution min. f | 0,05 mm/aps. | |
| Feed rate per revolution max. f | 0,3 mm/aps. | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | S05 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | SW05 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | CN1204042N | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | Titan | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 250102 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629527 | |
| Gamintojo numeris | TWH00916 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |