Carrello con barra di spinta

Codice art.: 2500/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli da magazzino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500/7016
EAN / GTIN 4017976825007
Codice del produttore 2500/7016
Numero-L L90070 219

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello con barra di spinta, in tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Piattaforma in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie grigio medio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza della superficie di carico (mm): 228
Lunghezza totale (mm): 975
Larghezza totale (mm): 509
Altezza totale (mm): 948
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori