Chariot à dossier de poussée

Réf.: 2500/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à plate-forme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500/7016
EAN / GTIN 4017976825007
Réf. fabricant 2500/7016
Article hors catalogue L90070 219

Description

Exécution:

démonté

Description:

Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016, plateau en mélaminé surface gris moyen. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur de zone de chargement (mm): 228
Longueur totale (mm): 975
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 948
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires