Tlačíný vozík ″GREY EDITION

Č. pol.: 2500/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500/7016
EAN/GTIN 4017976825007
Číslo výrobcu 2500/7016
Číslo L L90070 219

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Tlačný vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Plošina z odvozeného dřevěného materiálu, povrch středně šedý. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výška plošiny (mm): 228
Celková délka (mm): 975
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 948
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo