• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HFHR 19M Utensili per lavorazioni frontali poco profonde.

Codice art.: 2500145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500145
EAN / GTIN 7291075091731
Codice del produttore 2500145
Numero-L L23920 742

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.209″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.236″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.118″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 78.74″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 0.79″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.209″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.236″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Functional Width (WF): 3/4″
  • Head Length (LH): 1.42″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto