• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HFHR 25.4-55-5T25 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: 2500129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500129
EAN / GTIN 7291075092141
Codice del produttore 2500129
Numero-L L23920 716

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.98″ ,Larghezza taglio (CW) 0.197″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 2.76″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 2.17″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.98″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.197″
  • Functional Width (WF): 1.04″
  • Head Length (LH): 1.73″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto